Tromle til trykluftslange

Art.-nr.: 2153/4820
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2153/4820
EAN/GTIN 4017976900667
Producentnummer 2153/4820
L-nummer L90070 352

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Trykluftslangeopruller som tilbehørssæt til let bordvogn med en bredde på 500 mm. Pulverlakeret blå RAL 5007. Nem montering ved hjælp af klemmer på vognens støtterør. Med 25 m slange NW 6. Kan låses med hængelås (ikke inkluderet i leveringen). Til modellerne 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4930, 4840

Egenskab:

Samlet længde (mm): 489
Farve: strålende blå
Bemærk: til lette vogne med en bredde på 500 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven