Tromle til trykluftslange

Art.-nr.: 2153/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2153/2
EAN/GTIN 4017976421537
Producentnummer 2153/2
L-nummer L90070 410

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Trykluftslangeopruller som fastgørelsessæt til MultiVario bordvogn 700 mm bred. Pulverlakeret blå RAL 5007. Nem montering ved hjælp af klemmer på vognens støtterør. Med 25 m slange NW6. Kan låses med hængelås (ikke inkluderet). Til modellerne 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

Egenskab:

Samlet længde (mm): 700
Farve: strålende blå
Bemærk: til MultiVario-vogne med en bredde på 700 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven