Tromle til trykluftslange

Art.-nr.: 2153/0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2153/0
EAN/GTIN 4017976900612
Producentnummer 2153/0
L-nummer L90070 210

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Trykluftslangeopruller som tilbehørssæt til MultiVario bordvogn med en bredde på 500 mm. Pulverlakeret blå RAL 5007. Nem montering ved hjælp af klemmer på vognens støtterør. Med 25 m slange NW6. Kan låses med hængelås (ikke inkluderet). Til modellerne 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220, 8220

Egenskab:

Samlet længde (mm): 500
Farve: strålende blå
Bemærk: til MultiVario-vogn 500 mm bred

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven