Testspids

Art.-nr.: 2152N-02
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
Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2152N-02
EAN/GTIN 4000896204182
Producentnummer 2152N-02
L-nummer L60140 5110

Betegnelse

Beskrivelse:

Program:
Fejlfinding af elektroniske komponenter
  • Testudstyr til bilelektronik og elektronik
Testsonde til 2152N/3
  • 3-48 V.
  • SPÆNDINGSINDIKATOR: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V.
  • Polaritetsindikator: LED til plus eller minus,
    AC spænding med samtidig tændt LED
  • Testsonde, nål med glidemekanisme,
  • Desuden: Krokodillenæb og testsonde til fastgørelse
  • Kabellængde: 1300 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven