APMT 180520 TR, HB7520, Type: UNI

Art.-nr.: 215275 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    115,55  DKK / styk
  • fra 10 styk
    96,33  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
404 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 180520 TR
Type UNI
Hjørneradius 2 mm
Type HB7520
Skæremateriale HM
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215275 UNI
EAN/GTIN 4045197673541
Producentnummer 215275 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven