XNEX 080608 GGG

Art.-nr.: 215190 GGG
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    211,28  DKK / styk
  • fra 10 styk
    176,04  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.677 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XNEX 080608
Type GGG
Type HB7710
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 4 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,23 mm
Plattetykkelse S 6:35 mm
Antal skift/skær 6
Belægning belagt
Hjørneradius 0,8 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215190 GGG
EAN/GTIN 4067263499527
Producentnummer 215190 GGG

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
GGG
K
290
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

6 skær sørger for høj rentabilitet som følge af en lav pris pr. skær.
Dobbeltsidet 2×3-skærs-vendeskærplatte i hårdmetal til hjørnefræseopgaver.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven