GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC lang 32/3 mm

Art.-nr.: 215157 32/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: nej
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 50 mm
Samlet længde Li alt 250 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 26 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 58 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 62 mm
Cirkulær borefræsning ap 1 mm
Rampingvinkel αmaks 1,2 grader
Rampinglængde L for αmaks 23,95 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1805..
Vendeplatteskruesæt 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215157 32/3
EAN/GTIN 4045197349248
Producentnummer 215157 32/3

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. High-performance vendeplatte-hjørnefræsere med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.
Uden indvendig køling.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.
Speciel til MTC- (Multi Task Cutting) brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 3,1 mm skal platteholderen modificeres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven