{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 55 mm | |
Samlet længde Li alt | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 74 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,9 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 31,95 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1805.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215155 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197349224 | |
Producentnummer | 215155 40/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC kort 40/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.689,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 |
Udhængslængde L1 | 55 mm | 55 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Skær-⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |