AN.U 120608, Type: ST900

Art.-nr.: 215113 ST900
Rabat
154,44 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    42,47  DKK 154,44 DKK / styk
  • fra 10 styk
    35,39  DKK 128,66 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
648 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte AN.U 120608
Type ST900
Hjørneradius 0,8 mm
Skæremateriale HM
Tolerance K
Tilspænding fz pr. tand 0,16 mm
Type HB9535
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215113 ST900
EAN/GTIN 4045197703149
Producentnummer 215113 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
230
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil og dobbeltsidet 4-skærs-vendeplatte.
Takket være den enestående vendeskærsplattegeometri svækkes skæret ikke af boringen.

Anvendelsesdata:

ap maks. = 12 mm.
ap = 10 mm (anbefales).

Advarsel:

Uegnet til fræsning af hele noter!

Bemærk:

Beskæring: Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 10 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven