{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 4 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNEX 0806.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215102 80/7 | |
EAN/GTIN | 4062406088002 | |
Producentnummer | 215102 80/7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° 80/7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
3.285,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
4.216,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 27 | 27 |
Samlet længde Li alt | 50 | 50 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Vendeplatteskruesæt | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Deling af skærene | ulige | ulige |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |