Udførelse:
Tilbehør
Beskrivelse:
Kabeltromle som fastgørelsessæt til lette bordvogne med en bredde på 600 mm. Pulverlakeret blå RAL 5007. Nem montering ved hjælp af klemmer på vognens støtterør. I henhold til VDE med termisk beskyttelse. Fugttæt version med 25 m gummikabel 3 x 1,5. Kan låses med hængelås (medfølger ikke). Til modellerne 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868
Egenskab:
Bemærk: til lette vogne med en bredde på 600 mm