Kabeltromle

Art.-nr.: 2151/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Kabeltromle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2151/3
    EAN/GTIN 4017976215136
    Producentnummer 2151/3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbehør

    Beskrivelse:

    Kabeltromle som fastgørelsessæt til MultiVario bordvogn 800 mm bred. Pulverlakeret blå RAL 5007. Enkel montering ved hjælp af klemmer på vognens støtterør. I henhold til VDE med termisk beskyttelse. Fugttæt version med 25 m gummikabel 3 x 1,5. Kan låses med hængelås (medfølger ikke). Til modellerne 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463.

    Egenskab:

    Samlet længde (mm): 800
    Farve: strålende blå
    Bemærk: til MultiVario-vogne med en bredde på 800 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven