Kabeltromle

Art.-nr.: 2151/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2151/1
EAN/GTIN 4017976221519
Producentnummer 2151/1
L-nummer L90080 1083

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Kabeltromle som fastgørelsessæt til MultiVario bordvogn 600 mm bred. Pulverlakeret blå RAL 5007. Nem montering ved hjælp af klemmer på vognens støtterør. I henhold til VDE med termisk beskyttelse. Fugttæt version med 25 m gummikabel 3 x 1,5. Kan låses med hængelås (medfølger ikke). Til modellerne 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

Egenskab:

Samlet længde (mm): 600
Farve: strålende blå
Bemærk: til MultiVario-vogne med en bredde på 600 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven