Kabeltromle

Art.-nr.: 2151/0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2151/0
EAN/GTIN 4017976900605
Producentnummer 2151/0

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Kabeltromle som fastgørelsessæt til MultiVario bordvogn 500 mm bred. Pulverlakeret blå RAL 5007. Enkel montering ved hjælp af klemmer på vognens støtterør. I henhold til VDE med termisk beskyttelse. Fugttæt version med 25 m gummikabel 3 x 1,5. Kan låses med hængelås (medfølger ikke). Til modellerne 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220, 8220

Egenskab:

Samlet længde (mm): 500
Farve: strålende blå
Bemærk: til MultiVario-vogn 500 mm bred

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven