SOMT 083608 PDER INOX

Art.-nr.: 214933 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    116,96  DKK / styk
  • fra 10 styk
    97,44  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
767 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 083608 PDER
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7630
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214933 INOX
EAN/GTIN 4045197706645
Producentnummer 214933 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse muliggør en klart defineret trugformet geometri af hensyn til positive skæreegenskaber og minimerer brudfølsomheden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven