SOMT 083604 PDER ST500

Art.-nr.: 214916 ST500
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    109,74  DKK / styk
  • fra 10 styk
    91,41  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
504 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 083604 PDER
Type ST500
Hjørneradius 0,4 mm
Type CU7530
Skæremateriale Cermet
Tilspænding fz pr. tand 0,12 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214916 ST500
EAN/GTIN 4045197706614
Producentnummer 214916 ST500

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse muliggør en klart defineret trugformet geometri af hensyn til positive skæreegenskaber og minimerer brudfølsomheden.

Skæremateriale:

Cermet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven