SOET 083604 PDER ALU

Art.-nr.: 214914 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    127,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    106,46  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
473 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOET 083604 PDER
Type ALU
Hjørneradius 0,4 mm
Type HU7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214914 ALU
EAN/GTIN 4045197706607
Producentnummer 214914 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse muliggør en klart defineret trugformet geometri af hensyn til positive skæreegenskaber og minimerer brudfølsomheden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven