Skuffesæt med underinddeling

Art.-nr.: 2148/600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2148/600
EAN/GTIN 4017976221489
Producentnummer 2148/600
L-nummer L90080 1080

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af galvaniseret stålplade, plug-in. 2 længdeinddelere og 6 skilleplader.

Egenskab:

Samlet bredde (mm): 410
Samlet dybde (mm): 575
Samlet højde (mm): 105
Farve: galvaniseret
Bemærk: til skuffer med en dybde på 600 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven