SOMT 120504 PDER UNI

Art.-nr.: 214884 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    134,10  DKK / styk
  • fra 10 styk
    111,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.382 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 120504 PDER
    Type UNI
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB7520
    Skæremateriale HM
    Antal skift/skær 4
    Plattestyrke E 5,56 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 214884 UNI
    EAN/GTIN 4045197716446
    Producentnummer 214884 UNI

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    260
    Stål < 750 N/mm²
    P
    240
    Stål < 900 N/mm²
    P
    190
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven