SOET 120504 PDER, HU7810, Type: ALU

Art.-nr.: 214860 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    146,24  DKK / styk
  • fra 10 styk
    121,88  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.901 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOET 120504 PDER
Type ALU
Hjørneradius 0,4 mm
Type HU7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 5,56 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214860 ALU
EAN/GTIN 4045197747945
Producentnummer 214860 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven