{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,4 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2,8 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 56,5 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78,3 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,75 mm | |
Rampinglængde L for αmaks | 15 mm | |
passende vendeskærsplatter | SO.. 1205.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 214848 42/3 | |
EAN/GTIN | 4067263117223 | |
Producentnummer | 214848 42/3 |