Skuffesæt med underinddeling

Art.-nr.: 2148/700
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Skuffe-skillevæg

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2148/700
    EAN/GTIN 4017976321486
    Producentnummer 2148/700
    L-nummer L90080 1058

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbehør

    Beskrivelse:

    Fremstillet af galvaniseret stålplade, plug-in. 2 længdeinddelere og 6 skilleplader.

    Egenskab:

    Samlet bredde (mm): 410
    Samlet dybde (mm): 675
    Samlet højde (mm): 105
    Farve: galvaniseret
    Bemærk: til skuffer med en dybde på 700 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven