BGHX 15L5 PCER ST1400

Art.-nr.: 214543 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,00  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,00  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
386 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte BGHX 15L5 PCER
Type ST1400
Type HB7535
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214543 ST1400
EAN/GTIN 4045197698728
Producentnummer 214543 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
200
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebne hårdmetal-vendeskærsplatter til overflader i høj kvalitet ved planbearbejdning.

Anvendelse:

Til overflader med en overfladeruhed under Rz 3 µm. Kun tørbearbejdning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 1×D / ap = 3 mm, ap maks. = 5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven