SDHT 0903 AEFN diamantbelagt, HB7810, Type: ALU

Art.-nr.: 214481 ALU
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SDHT 0903 AEFN
Type ALU
Type HB7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,19 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214481 ALU
EAN/GTIN 4045197555731
Producentnummer 214481 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1500
Aluminium (med korte spåner)
N
1300
Alu > 10% Si
N
680
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
  • Præcisionssintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
  • Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven