Der findes et alternativ til dette produkt:

SDHX 0903 AFTN, HB7520, Type: ST1400

Art.-nr.: 214438 ST1400
Rabat
85,00 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.736 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SDHX 0903 AFTN
Type ST1400
Type HB7520
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,14 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214438 ST1400
EAN/GTIN 4045197302861
Producentnummer 214438 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
130
GG (G)
K
235
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
  • Præcisionssintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
  • Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven