SEKT 1204 AFTN INOX

Art.-nr.: 214241 INOX
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,97  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,48  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.923 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SEKT 1204 AFTN
Type INOX
Type HB7625
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,19 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 4,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214241 INOX
EAN/GTIN 4067263095279
Producentnummer 214241 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
40
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven