SEHT 1204 AFTN, CU7725, Type: ST500

Art.-nr.: 214240 ST500
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    96,63  DKK / styk
  • fra 10 styk
    80,53  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
941 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SEHT 1204 AFTN
Type ST500
Type CU7725
Skæremateriale Cermet
Tilspænding fz pr. tand 0,19 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 4,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214240 ST500
EAN/GTIN 4045197319494
Producentnummer 214240 ST500

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
450
Stål < 750 N/mm²
P
350
Stål < 900 N/mm²
P
300
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
190
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven