Hammersæt i JumBoX 4.0

Art.-nr.: 2140/4
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2140/4
EAN/GTIN 4000896199327
Producentnummer 2140/4
L-nummer L60140 3857

Betegnelse

Beskrivelse:

Indhold:
  • BluGuard låsesmed hammer: Hammerhoved: 300 g, længde: 300 mm, vægt: 400 g hammerhoved

    : 500 g, længde: 320 mm, vægt: 600 g.
  • Plasthammer, hammerhoved: ⌀ 32 mm, længde: 280 mm, vægt: 325 g.
  • Gummihammer, hammerhoved: ⌀ 54 x 90 mm, længde: 320 mm, vægt: 321 g.

BluGuard: Den nye HAZET Hammer generation. Mere sikkerhed på arbejdspladsen
BluGuard låsesmed hammer
  • Stålbeskyttelsesbøsning: Ekstra sikkerhed fra HAZET
  • Klasse A.
  • Højere bøjningsstyrke på grund af omkredsen, vinklet stabiliseringskrave
  • HAZET BluGuard beskyttelsesbøsning i stål garanterer maksimal beskyttelse i tilfælde af fejl:
    • Ingen deformationer → kun små ridser
    • Præcis tæt pasform
  • Sammenligning med håndtaget uden stålhåndtag beskyttelsesbøsning:
    • Dramatisk genkendelig håndtagsskade
    • Forkortelse af levetid og høj risiko for brud
  • Hickory håndtag med håndtag beskyttelsesbøsning
  • DIN 1041
  • Made in Germany
Plastikhammer
  • Udskiftelige hoveder lavet af slagfast celluloseacetat
  • Askehåndtag
  • Made in Germany
  • DIN 1041
  • Antal værktøjer: 4

Leveringsomfang:

  • 2143
  • 1951-32
  • 2140-30
  • 2140-50

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven