Slagstang, rekylfri 35 mm

Art.-nr.: 214.R35
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214.R35
EAN/GTIN 3148511488157
Producentnummer 214.R35
L-nummer L60130 2668

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: rekylfri stålskaft: akslen er fyldt med stålkugler, så rekyl forhindres
  • udskiftelige nylonspidser, hårdhed Shore D74
  • disse slagstænger med stor diameter kan bruges direkte i hånden til at indsætte dele forsigtigt

Egenskab:

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 157
  • Tilbehør: 212.E35
  • [g]: 620
  • [kg]: 0,620

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven