SECN 1203 AFSN ST1400

Art.-nr.: 213950 ST1400
Rabat
88,06 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    45,14  DKK 88,06 DKK / styk
  • fra 10 styk
    37,62  DKK 73,38 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.859 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SECN 1203 AFSN
Type ST1400
Type HB7735
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,19 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213950 ST1400
EAN/GTIN 4045197319418
Producentnummer 213950 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
290
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
105
Stål < 1400 N/mm²
P
105
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven