SEKN 1203 AFTN ST900

Art.-nr.: 213922 ST900
Rabat
97,97 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    56,33  DKK 97,97 DKK / styk
  • fra 10 styk
    46,94  DKK 81,65 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.048 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SEKN 1203 AFTN
Type ST900
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,19 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213922 ST900
EAN/GTIN 4045197553850

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG (G)
K
120
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere