XNEU 05T6 ANEN-W Bredsletplatte UNI

Art.-nr.: 213440 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    195,04  DKK / styk
  • fra 10 styk
    162,56  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type UNI
Type HB7730
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 3 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213440 UNI
EAN/GTIN 4045197716460

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Bredslet-vendeplatte med 1 skær.

Anbefaling:

Vælg plattetolerance E i kombination med bredsletplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.
Planfasens længde 7,6 mm.