• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fræsevendeskærsplatte ONEU 05T6 ANER, til TwinCut-planfræser, HB7520, Type: ST1400

Art.-nr.: 213432 ST1400
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    181,36  DKK / styk
  • fra 10 styk
    151,13  DKK / styk
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ONEU 05T6 ANER
Type ST1400
Type HB7520
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 3 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,25 mm
Antal skift/skær 16
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213432 ST1400
EAN/GTIN 4045197879974
Producentnummer 213432 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet med 2×8 skær.

Anbefaling:

Vælg plattetolerance E i kombination med bredsletplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven