OFMT 050405 diamantbelagt ALU

Art.-nr.: 213361 ALU
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte OFMT 050405
Type ALU
Hjørneradius 0,5 mm
Type HB7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,18 mm
Antal skift/skær 8
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213361 ALU
EAN/GTIN 4045197555700
Producentnummer 213361 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1350
Aluminium (med korte spåner)
N
1350
Alu > 10% Si
N
950
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven