OFMT 050405 UNI

Art.-nr.: 213345 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    159,80  DKK / styk
  • fra 10 styk
    133,20  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.218 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte OFMT 050405
Type UNI
Hjørneradius 0,5 mm
Type HB735
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 8
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213345 UNI
EAN/GTIN 4045197454973
Producentnummer 213345 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG (G)
K
140
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven