OFEW 050405 TN ST1400

Art.-nr.: 213325 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    159,80  DKK / styk
  • fra 10 styk
    133,20  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.585 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte OFEW 050405 TN
Type ST1400
Hjørneradius 0,5 mm
Type HB7515
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,14 mm
Antal skift/skær 8
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213325 ST1400
EAN/GTIN 4045197553843
Producentnummer 213325 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
390
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
245
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG (G)
K
180
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven