{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Hi5 | |
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,4 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | POMX 0704.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213210 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197783547 | |
Producentnummer | 213210 40/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hi5 high-performance-fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.518,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 16 mm | 16 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Maks. skæredybde ap maks | 1,4 mm | 1,15 mm |
⌀ D3 | 25,6 mm | 24 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |