POMX 0704ZESR R, HB9715, Type: HART

Art.-nr.: 213131 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    127,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    106,46  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte POMX 0704ZESR R
Type HÅRD
Type HB9715
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 3,61 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,5 mm
Antal skift/skær 5
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213131 HART
EAN/GTIN 4045197743244
Producentnummer 213131 HART

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
GG (G)
K
300
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Planskærlængde: 1,5 mm til høj overfladekvalitet.

Bemærk:

Vedledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 1,4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven