Kugleformede sekskantnøgler L-nøgler

Art.-nr.: 212Z.L 5/32 OR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212Z.L 5/32 OR
    EAN/GTIN 7610733249343
    Producentnummer PB 212Z.L 5/32 OR
    L-nummer L60060 2204

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • RainBow sekskantnøgler L-nøgler lange, med kugleende
    • til sekskantskruer (tommer)
    • forkromet og pulverlakeret, farvekode efter størrelse, det rigtige værktøj hurtigt ved hånden
    • perfekt formet kugleende, gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
    • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
    • mærket med serienummer, livstidsgaranti
    • .

    Egenskab:

    • Farve: orange
    • Håndtagets længde indvendigt: 132 mm
    • Profil: til indvendige sekskantskruer tommer
    • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 5/32″
    • Stiftlængde indvendigt: 22 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven