Kugleformede sekskantnøgler L-nøgler

Art.-nr.: 212Z.L 3/32 LI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212Z.L 3/32 LI
EAN/GTIN 7610733249305
Producentnummer PB 212Z.L 3/32 LI
L-nummer L60060 2200

Betegnelse

Beskrivelse:

  • RainBow sekskantnøgler L-nøgler lange, med kugleende
  • til sekskantskruer (tommer)
  • forkromet og pulverlakeret, farvekode efter størrelse, det rigtige værktøj hurtigt ved hånden
  • perfekt formet kugleende, gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • mærket med serienummer, livstidsgaranti
  • .

Egenskab:

  • Farve: blå lilla
  • Håndtagets længde indvendigt: 97 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer tommer
  • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 3/32″
  • Stiftlængde indvendigt: 17 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven