Kugleformede sekskantnøgler L-nøgler

Art.-nr.: 212Z.L 1/16 SB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212Z.L 1/16 SB
EAN/GTIN 7610733249282
Producentnummer PB 212Z.L 1/16 SB
L-nummer L60060 2198

Betegnelse

Beskrivelse:

  • RainBow sekskantnøgler L-nøgler lange, med kugleende
  • til sekskantskruer (tommer)
  • forkromet og pulverlakeret, farvekode efter størrelse, det rigtige værktøj hurtigt ved hånden
  • perfekt formet kugleende, gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • mærket med serienummer, livstidsgaranti
  • .

Egenskab:

  • Farve: himmelblå
  • Håndtagets længde indvendigt: 80 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer tommer
  • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 1/16″
  • Stiftlængde indvendigt: 15 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven