Kugleformede sekskantnøgler L-nøgler, tommer-størrelser

Art.-nr.: 212Z.5/64
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212Z.5/64
    EAN/GTIN 7610733004140
    Producentnummer PB 212Z.5/64
    L-nummer L60060 1559

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Vinkelskruetrækker med kuglehoved
    • til skruer med sekskant (tommer)
    • perfekt formet kuglehoved, gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
    • speciel legering på basis af fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
    • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
    .

    Egenskab:

    • Håndtagets længde indvendigt: 56 mm
    • Profil: til indvendige sekskantskruer tommer
    • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 5/64″
    • Stiftlængde indvendigt: 16 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven