Kugleformede sekskantnøgler L-nøgler, tommer-størrelser

Art.-nr.: 212Z.3/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212Z.3/16
EAN/GTIN 7610733008100
Producentnummer PB 212Z.3/16
L-nummer L60060 1579

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelskruetrækker med kuglehoved
  • til skruer med sekskant (tommer)
  • perfekt formet kuglehoved, gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
  • speciel legering på basis af fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Håndtagets længde indvendigt: 86 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer tommer
  • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 3/16″
  • Stiftlængde indvendigt: 24 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven