Rykhammerslag 60 mm

Art.-nr.: 212A.60
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212A.60
EAN/GTIN 3148511484906
Producentnummer 212A.60
L-nummer L60130 725

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Glasfiberhåndtag
  • Midtersektion i stål
  • Let udskiftelige specielle nylonbeslag
  • Shore D-hårdhed 74 ± 5
  • Ergonomisk PVC-håndtag
  • Epoxy sort.

Egenskab:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 145
  • [kg]: 1.664

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven