Rekylfri hammer SLS 40 mm

Art.-nr.: 212A.40SLS
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212A.40SLS
    EAN/GTIN 3662424028533
    Producentnummer 212A.40SLS
    L-nummer L60130 9976

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
    • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af et presset stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
    • Glasfiberhåndtag
    • Midterstykke i stål
    • Let udskiftelige specielle nylonbeslag
    • Shore D-hårdhed 74 ± 5
    • Ergonomisk PVC-håndtag
    • Epoxy sort.

    Egenskab:

    • d [mm]: 40
    • L [mm]: 310
    • L1 [mm]: 117
    • [kg]: 0,865

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven