XDPW 120408 SR, HB7720, Type: HART

Art.-nr.: 212982 HART
Rabat
132,31 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    74,21  DKK 132,31 DKK / styk
  • fra 10 styk
    61,84  DKK 110,26 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
998 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDPW 120408 SR
Type HÅRD
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,6 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,8 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,57 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212982 HART
EAN/GTIN 4045197812681
Producentnummer 212982 HART

Anvendelsestabel

Stål < 50 HRC
H
100
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
50
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven