Drejebor i kuffert

Art.-nr.: 2128N-1
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
  • Standard: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
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
Standard DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
med kassette ja
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2128N-1
EAN/GTIN 4000896218844
Producentnummer 2128N-1
L-nummer L60140 4460

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Boremaskiner og borestativer med rundskaft boremontering.
Kabinetstål ∙ støbejern ∙ støbt stål ∙ ∙ hård plast ∙ varmebestandigt stål ∙ koldtarbejdende stål ∙ plast ∙ legeret stål (op til 900 N/mm² styrke) ∙ ikke-jernholdige metaller ∙ rustfrit stål ∙ syrefast stål ∙ sintret jern ∙ støbt stål ∙ deformerbart støbejern ∙ ulegeret stål ∙ varmebehandlet stål ∙ varmt stål
  • Spar tid og kraft: HSS-spiralborene muliggør hurtig boring med mindre kontaktkraft end konventionelle boremaskiner
  • Højtydende, præcisionsslebne spiralbor af hurtigstål (HSS)
  • Selvcentrerende borespids med tilspidset overfladeslibning i henhold til din 1412 ∙ 118 graders spidsvinkel ∙ perfekt centrering uden tilskæring og vandring
  • To skærekanter og to spiralriller fjerner materialet hurtigt og forlænger dets levetid
  • Lang levetid (levetid), fremragende slidstyrke på grund af robust kernetykkelse og udtalt hårdhed (overfladekvalitet) i arbejdsområdet
  • Cylindrisk skaft (skaftdiameter svarer til borediameter) ∙ Diameter tolerance h 8 ∙ højeste præcision (øget koncentricitet)
  • 25 stk., ⌀ 1 - 13 mm, der øges med 0,5 mm: 1 bor x ⌀ 1,0 ∙ 1,5 ∙ 2,0 ∙ 2,5 ∙ 3,0 ∙ 3,5 ∙ 4,0 ∙ 4,5 ∙ 5,0 ∙ 5,5 ∙ 6,0 ∙ 11,0 ∙ 11,5 ∙ 12,0 ∙ 6,5 ∙ 7,0 ∙ 7,5 ∙ 8,0 ∙ 8,5 ∙ 9,0 ∙ 9,5 ∙ 10,0 ∙ 10,5 ∙ 12,5 ∙ 13,0 mm
  • Højre skæring
  • DIN 338

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven