{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | XDMT120516ZDER | |
Type | S | |
Type | HB4420 | |
Skæremateriale | HM | |
anbefalet skæredybde ap maks. | 0,9 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2 mm | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 3 mm | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,5 mm | |
Plattetykkelse S | 5.56 mm | |
Antal skift/skær | 3 | |
Belægning | PVD | |
Hjørneradius | 1,6 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 212897 S | |
EAN/GTIN | 4045197625854 | |
Producentnummer | 212897 S |