XDMT090416ZDER, HB4420, Type: S

Art.-nr.: 212883 S
Rabat
139,02 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    71,52  DKK 139,02 DKK / styk
  • fra 10 styk
    59,60  DKK 115,85 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
880 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDMT090416ZDER
Type S
Type HB4420
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,7 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,45 mm
Plattetykkelse S 4.76 mm
Antal skift/skær 3
Belægning PVD
Hjørneradius 1,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212883 S
EAN/GTIN 4045197625847
Producentnummer 212883 S

Anvendelsestabel

Inconel
S
30
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven