XOMT060310ZZER, HB4420, Type: S

Art.-nr.: 212852 S
Rabat
121,43 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    62,58  DKK 121,43 DKK / styk
  • fra 10 styk
    52,15  DKK 101,17 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.071 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XOMT060310ZZER
Type S
Type HB4420
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,6 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 2 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,4 mm
Plattetykkelse S 3.18 mm
Antal skift/skær 3
Belægning PVD
Hjørneradius 1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212852 S
EAN/GTIN 4045197625731
Producentnummer 212852 S

Anvendelsestabel

Inconel
S
30
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven